Bosch Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 180 mm, 22,23 mm, 120

Artikelnummer: Z00477169
EAN: 3165140825979
Herstellernummer: 2608601457
Bosch Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 180 mm, 22,23 mm, 120
UVP: 3,74 €   - Sie sparen 54%
Brutto Set-Preis 1,71 € Netto 1,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R784. Best for Inox - EN 13743. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox). Wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]