Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 180 mm, 22,23 mm, 60

Artikelnummer: Z00477166
EAN: 3165140825948
Herstellernummer: 2608601454
Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 180 mm, 22,23 mm, 60
UVP: 3,86 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Stück Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R784. Best for Inox - EN 13743. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox). Wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Körnung 60
Abmessung Höhe 1.700 Millimeter
Korngröße 60
Product Type Zubehör
Kornart Korund
Abmessung Länge 182 Millimeter
Volumen 0.056 Kubikdezimeter
Lochform Sternloch
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen