Fiberscheibe Keramikkorn schleifaktiv besch., XF 870, Ø 115 mm, Körnung 80

Artikelnummer: Z00438079
EAN: 4018875312582
Fiberscheibe Keramikkorn schleifaktiv besch., XF 870, Ø 115 mm, Körnung 80
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Stück Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keramikkorn schleifaktiv beschichtet

- Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber - Bohrung 22 mm und Kreuzschlitze - Einsatz auf Winkelschleifern mit max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit (mit Schleiftellern verwenden)

- Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierter Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze - Aggressiv, mit sehr hoher Abtragsleistung - Schärft sich selbst - Hohe Verschleissfestigkeit - Kühler Schliff Hinweis: mit Schleifteller Bestell-Nr. 45 2385 … verwenden.

Abb. zeigt Gruppenfoto, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 80
Scheiben-Ø 115 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen