Fiberschleifsch. Keramik 115mm K120 VSM

Artikelnummer: Z00306841
EAN: 1234
Herstellernummer: 731259
Fiberschleifsch. Keramik 115mm K120 VSM
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 115 mm XF570 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung, auf robustem und sehr flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für den aggressiven und kühlenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen. Aufgrund der hohen Härte optimal geeignet für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Die schleifaktiven Zusatzstoffe ermöglichen den kühlenden Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies sorgt zugleich für eine Verlängerung der Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet. Attribute: Körnung: 120 , Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Guss empfohlen
HM empfohlen
Körnung 120
Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen