Klett-Schleifscheibe, 8-fache Lochung, KP131K, Ø 125 mm, Körnung 120

Artikelnummer: Z00445739
EAN: 4018875142653
Klett-Schleifscheibe, 8-fache Lochung, KP131K, Ø 125 mm, Körnung 120
Inkl. Steuern: 1,38 € VE 1 Stück Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochung 8fach

- Schleifpapier Korund mit hoher Festigkeit - Zur Bearbeitung von Holz, Metall, Lacken und Farben - In Verbindung mit einem Klett-Stützteller (Bestell-Nr. 45 2415 ...) ein garantiert schneller und sicherer Scheibenwechsel - Selbsthaftend!

Abb. zeigt Gruppenbild, Lieferung 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen