Klett-Schleifscheibe, ohne Lochung, KP510K, Ø 115 mm, Körnung 150

Artikelnummer: Z00445721
EAN: 4018875289709
Klett-Schleifscheibe, ohne Lochung, KP510K, Ø 115 mm, Körnung 150
Inkl. Steuern: 1,33 € VE 1 Stück Netto 1,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Lochung

- Schleifpapier Korund mit hoher Festigkeit - Zur Bearbeitung von Holz, Metall, Lacken und Farben - In Verbindung mit einem Klett-Stützteller (Bestell-Nr. 45 2415 ...) ein garantiert schneller und sicherer Scheibenwechsel - Selbsthaftend!

Abb. zeigt Gruppenbild, Lieferung 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Körnung 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen