Papierfilterbeutel, passend zu GAS 10-50 RFH

Artikelnummer: Z00181322
EAN: 3165140073639
Herstellernummer: 2605411063
Papierfilterbeutel, passend zu GAS 10-50 RFH
Inkl. Steuern: 67,91 € VE 5 Stück Netto 57,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Papierfilterbeutel, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, passend zu GAS 55 M AFC Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 31.205
Ausfuehrung Papierbeutel
Abmessung Breite (mm) 395
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Länge (mm) 395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen