Papierfilterbeutel, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC

Artikelnummer: Z00191201
EAN: 3165140713580
Herstellernummer: 2607432035
Bosch
Papierfilterbeutel, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC
UVP: 27,22 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 17,20 € VE 5 Stück Netto 14,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Papierfilterbeutel, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, passend zu GAS 12-50 RF Professional und PAS 12-50 F, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.425
Artikeltyp Zubehör
Ausfuehrung Papierbeutel
Abmessung Breite (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Länge (mm) 285

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen