Staubbeutel zu Absaughämmern, passend zu GAH 500 DSE/500 DSR

Artikelnummer: Z00181319
EAN: 3165140069717
Herstellernummer: 2605411044
Bosch
Staubbeutel zu Absaughämmern, passend zu GAH 500 DSE/500 DSR
UVP: 45,04 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 28,56 € VE 1 Stück Netto 24,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Absaughämmern, Gewebestaubbeutel, passend zu GAH 500 DSE, GAH 500 DSR Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.400
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen