Staubbeutel zu Exzenter-, Band,- Schwingschleifern, Handkreissägen, Gewebe

Artikelnummer: Z00181369
EAN: 3165140021487
Herstellernummer: 2605411009
Bosch
Staubbeutel zu Exzenter-, Band,- Schwingschleifern, Handkreissägen, Gewebe
UVP: 12,25 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 7,64 € VE 1 Stück Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Exzenter-, Band,- Schwingschleifern, Handkreissägen, Gewebestaubbeutel, passend zu GEX 150 ACE, GKS 54, GKS 66 CE, GKS 68 BC, GKS 75 S, GKS 85 S, GSS 16 A, GSS 23 AE, GUF 4-22 A Professional, PBS 60, PBS 60 E, PEX 115 A, PEX 125 AE, PHO 25-82, PHO 35-82 C, PKS 40, PKS 46, PKS 54, PKS 54 CE, PKS 66, PKS 66 CE, PSF 22 A, PSS 23 A, PSS 28 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.480
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 58
Abmessung Länge (mm) 285

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen