Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter, passend zu GHO 3-82

Artikelnummer: Z00184333
EAN: 3165140002011
Herstellernummer: 1605411022
Bosch
Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter, passend zu GHO 3-82
UVP: 27,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 17,72 € VE 1 Stück Netto 14,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Handhobel, Gewebestaubbeutel mit Adapter, passend zu GHO 3-82 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.060
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 202
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen