Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter, PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artikelnummer: Z00181499
EAN: 3165140006514
Herstellernummer: 2607000074
Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter, PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
UVP: 27,93 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 20,25 € VE 1 Stück Netto 17,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Handhobel, Gewebestaubbeutel mit Adapter, passend zu PHO 1, PHO 15-82 und PHO 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.400
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen