Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter Typ 2 (oval)

Artikelnummer: Z00181362
EAN: 3165140056366
Herstellernummer: 2605411035
Staubbeutel zu Handhobel, Gewebe, Adapter Typ 2 (oval)
UVP: 29,94 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 2 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Handhobel, Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval), passend zu GHO 14,4 V, GHO 15-82, GHO 18 V, GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82, GHO 40-82 C Professional, PCM 10, PHO 20-82, PHO 25-82, PHO 30-82, PHO 35-82 C, PHO 3100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.600
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen