Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Staubbeutel für PKS 40, GEX 150 ACE, PSS 23 A, GSS 16 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A

Artikelnummer
Z00184336
EAN
3165140002035
Herstellernummer
1 605 411 028
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184336
EAN
3165140002035
Herstellernummer
1 605 411 028
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite150 Millimeter
Abmessung Höhe65 Millimeter
Abmessung Länge248 Millimeter
Art des Zubehörssonstige
Bruttogewicht0,070 Kilogramm
EF000215EV000154
HerkunftslandCH
Höhe65 Millimeter
Nettogewicht0,075 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date18.07.2002
Spartenbezeichnung74
Spezifikationfür PKS 40, GEX 150 ACE, PSS 23 A, GSS 16 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A
Volumen2,418 Millimeter
Zolltarifnummer48194000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse, Gewebestaubbeutel mit Adapter, passend zu PKS 40, GEX 150 ACE, PSS 23 A, GSS 16 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente