Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebe, passend zu GSS 230 A, GSS 280 A

Artikelnummer: Z00181328
EAN: 3165140111911
Herstellernummer: 2605411112
Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebe, passend zu GSS 230 A, GSS 280 A
UVP: 12,25 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebestaubbeutel, passend zu GSS 230 A, GSS 230 AE, GSS 280 A, GSS 280 AE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.600
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen