Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebe, passend zu GSS 28 A

Artikelnummer: Z00181373
EAN: 3165140047036
Herstellernummer: 2605411900
Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebe, passend zu GSS 28 A
UVP: 27,45 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 18,27 € VE 1 Stück Netto 15,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebestaubbeutel, passend zu GSS 28 A

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.346
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 34
Abmessung Länge (mm) 345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen