Staubbeutel zu Schwingschleifern, Papier, 10er-Pack, für GSS 230 / 280A / 280 AE

Artikelnummer: Z00181330
EAN: 3165140111935
Herstellernummer: 2605411114
Staubbeutel zu Schwingschleifern, Papier, 10er-Pack, für GSS 230 / 280A / 280 AE
UVP: 27,45 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 10 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubbeutel zu Schwingschleifern, Papierstaubbeutel, Einwegsystem, passend zu GSS 230, GSS 230 A, GSS 230 AE, GSS 280 A, GSS 280 AE Professional, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Volumen 1.782 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Länge 360 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 90 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen