Vliesfilterbeutel, mehrfach verwendbar

Artikelnummer: Z00191208
EAN: 3165140756365
Herstellernummer: 2607432045
Vliesfilterbeutel, mehrfach verwendbar
UVP: 114,48 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 77,00 € VE 1 Stück Netto 64,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliesfilterbeutel, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, mehrfach verwendbar, passend zu GAS 35 L AFC (0 601 9C3 2..), GAS 35 L SFC+ (0 601 9C3 0..), GAS 35 M AFC (0 601 9C3 1..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.707
Artikeltyp Zubehör
Ausfuehrung Vliesbeutel
Abmessung Breite (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Länge (mm) 351

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen