Vliesfilterbeutel, passend zu GAS 50, GAS 50 M

Artikelnummer: Z00181334
EAN: 3165140257633
Herstellernummer: 2605411163
Vliesfilterbeutel, passend zu GAS 50, GAS 50 M
UVP: 50,82 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 5 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesfilterbeutel, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, passend zu GAS 50 und GAS 50 M Professional, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 6.536
Artikeltyp Zubehör
Ausfuehrung Vliesbeutel
Abmessung Breite (mm) 415
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 525

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen