- 37%

Bosch Vliesstaubbeutel für Quarzstaub, zu GAH 500 DSR

Artikelnummer:  
Z00181318
EAN:  
3165140069724
Herstellernummer:  
2 605 411 043
Marke: 
Bosch
Bosch
3 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 67,73 €
42,85 €

Netto 36,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bruttogewicht 0.185 Kilogramm
Spezifikation für GAH 500 DSR
Volumen 2.283 Kubikdezimeter
SOL Date 18.07.2002
Produkttext, ZB grau Vliesstaubbeutel für Quarzstaub
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite 154 Millimeter
Abmessung Höhe 68 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 218 Millimeter
Nettogewicht 0.230 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vliesstaubbeutel für Quarzstaub, passend zu für GAH 500 DSR Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben