FABER-CASTELL FABER-CASTELL Fineliner BROADPEN 1554 Blau/155451 0,8 mm blau

Artikelnummer: Z00497492
EAN: 4005401554516
Herstellernummer: 155451
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Fineliner BROADPEN 1554 Blau/155451 0,8 mm blau
Inkl. Steuern: 1,05 € VE 1 Stück Netto 0,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transluzentes Design • Linienbreite ca. 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,8 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen