FABER-CASTELL FABER-CASTELL Uni-Ball/140299, schwarz

Artikelnummer: Z00025304
EAN: 4005401402992
Herstellernummer: 140299
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Uni-Ball/140299, schwarz
Inkl. Steuern: 0,83 € VE 1 Stück Netto 0,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet. Tintenfarbe auf Wasserbasis. Schönes Schriftbild, hohe Schreibleistung. Strichbreite: 0, 4mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen