Pelikan Pelikan Fineliner 96 EF/943233, rot

Artikelnummer: Z00013275
EAN: 4012700943231
Herstellernummer: 943233
Pelikan Pelikan Fineliner 96 EF/943233, rot
Inkl. Steuern: 0,36 € VE 1 Stück Netto 0,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisches Griffprofil für angenehmen Schreibkomfort. Top Schreibqualität, stabile Spitze. In moderner Silber-Optik. Strichstärke: 0,4mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen