Penxacta Fineliner/H2512395, schwarz

Artikelnummer: Z00013807
EAN: 4033874223363
Herstellernummer: H2512395
Penxacta Fineliner/H2512395, schwarz
Inkl. Steuern: 0,82 € VE 1 Stück Netto 0,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinliner mit Kunststoffgehäuse mit wasserlöslicher, wischfester, farbintensiver und ungiftiger Tinte. Die formstabile Kunststoffspitze sorgt für gleichbleibenden Tintenfluß mit konstanter Strichstärke. Strichstärke: 0,5mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen