STABILO® point 88, Tintenfeinschreiber/8820-1, sortiert, 0,4mm, Inh. 20

Artikelnummer: Z00025172
EAN: 4006381138666
Herstellernummer: 8820-1
STABILO® point 88, Tintenfeinschreiber/8820-1, sortiert, 0,4mm, Inh. 20
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Box Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• metallgefaßte Kunststoffspitze • lineal- und schablonengeeignet • hohe Offenlagerfähigkeit • Strichstärke: 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Inhalt 20
Farbe sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen