STABILO point 88 erasable, Tintenfeinschreiber /8800-41, blau, 0,4mm

Artikelnummer: Z00013838
EAN: 4006381176453
Herstellernummer: 8800-41
STABILO point 88 erasable, Tintenfeinschreiber /8800-41, blau, 0,4mm
Inkl. Steuern: 0,49 € VE 1 Stück Netto 0,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• der Kultschreiber löschbar mit dem colorkilla • Überschreiben mit jedem herkömmlichen point 88 möglich • Strichstärke 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen