STABILO point 88 Kombi-Etui, Tintenfeinschreiber/881000-10, sortiert, Inh. 10

Artikelnummer: Z00016808
EAN: 4006381183246
Herstellernummer: 881000-10
STABILO point 88 Kombi-Etui, Tintenfeinschreiber/881000-10, sortiert, Inh. 10
Inkl. Steuern: 4,89 € VE 1 Kasten Netto 4,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• der Kultschreiber löschbar mit dem colorkilla • Überschreiben mit jedem herkömmlichen point 88 möglich • Strichstärke 0,4 mm • Etui gefüllt mit 4 point 88, 4 point 88 erasable (löschbar) und 2 point 88 colorkilla (Tintenlöscher)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe sortiert
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen