STABILO point 88, Tintenfeinschreiber/8810, sortiert, 0,4mm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00019580
EAN: 4006381217842
Herstellernummer: 8810
STABILO point 88, Tintenfeinschreiber/8810, sortiert, 0,4mm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Kasten Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• metallgefaßte Kunststoffspitze • lineal- und schablonengeeignet • hohe Offenlagerfähigkeit • Strichstärke: 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Farbe sortiert
Format 0,4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen