Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Brotmesser "FunctionalForm" 23 cm

Artikelnummer
Z19782069
EAN
6424001026144
Herstellernummer
1014210
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19782069
EAN
6424001026144
Herstellernummer
1014210
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungBrotmesser
Breite79.000 Millimeter
Bruttobreite79.000 Millimeter
Bruttogewicht.140 Kilogramm
Bruttohöhe448.000 Millimeter
Bruttolänge26.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519869
Gewicht.110 Kilogramm
Höhe448.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBrotmesser "FunctionalForm"
Klingenlänge23 cm
Länge26.000 Millimeter
SeriennameFunctional Form
Werks-Nr.1014210
Zolltarifnummer82119200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Brotmesser "FunctionalForm"
  • für die tägliche Benutzung in der Küche geeignet
  • Ergonomie, Funktionalität und Sicherheit
  • Softgrip-Griff mit Fingerschutz
  • zeitgemäßes Design
  • Klingen bleiben länger scharf und sind leichter nachzuschärfen
  • hochwertige Klingen aus rostfreiem japanischem Stahl (HRC 52-55)
  • Klinge kann bei Bedarf mit dem Messerschärfer Roll-Sharp oder einem Wetzstahl nachgeschärft werden
  • großes, kräftiges Messer mit Wellenschliff
  • schneidet mühelos selbst Brot mit harter Kruste
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente