Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Kochmesser groß "Functional Form+" 19 cm

Artikelnummer
Z19811668
EAN
6424002001706
Herstellernummer
1016007
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19811668
EAN
6424002001706
Herstellernummer
1016007
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführunggroß
BezeichnungKochmeser, groß
Breite90.000 Millimeter
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.258 Kilogramm
Bruttohöhe28.000 Millimeter
Bruttolänge423.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519741
Gewicht.171 Kilogramm
Höhe28.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKochmesser groß "Functional Form+" 19 cm
Klingenlänge19 cm
Länge423.000 Millimeter
Rostfreija
SeriennameFunctional Form+
Werks-Nr.1016007
Zolltarifnummer82119200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Kochmesser groß "Functional Form+" 19 cm

  • perfekt ausgewogen für präzises und einfaches Schneiden
  • haltbare Edelstahlklinge
  • alle Materialien sind spülmaschinenfest
  • starke, große Klinge, mit der sich auch die schwierigsten Schneidaufgaben bewältigen lassen
  • qualitativ hochwertiger Edelstahl
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • komfortabler Griff aus Polypropylen (PP)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente