Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Kochmesser klein 12 cm "Functional Form+"

Artikelnummer
Z19798724
EAN
6424002001744
Herstellernummer
1016013
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19798724
EAN
6424002001744
Herstellernummer
1016013
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungklein
BezeichnungKochmesser, klein
Breite70.000 Millimeter
Bruttobreite70.000 Millimeter
Bruttogewicht.150 Kilogramm
Bruttohöhe27.000 Millimeter
Bruttolänge343.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519740
Gewicht.093 Kilogramm
Höhe27.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKochmesser klein 12 cm "Functional Form+"
Klingenlänge12 cm
Länge343.000 Millimeter
Rostfreija
SeriennameFunctional Form+
Werks-Nr.1016013
Zolltarifnummer82119200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Kochmesser klein 12 cm "Functional Form+"

  • haltbare Edelstahlklinge
  • alle Materialien sind spülmaschinenfest
  • eignet sich mit seiner kleinen und dennoch stabilen Klinge ideal zum präzisen Schneiden
  • qualitativ hochwertiger Edelstahl
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • komfortabler Griff aus Polypropylen (PP)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente