Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Küchenschere "Classic" 18 cm

Artikelnummer
Z19826905
EAN
6411501987471
Herstellernummer
1000819
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19826905
EAN
6411501987471
Herstellernummer
1000819
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungKüchenschere
Breite85.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.090 Kilogramm
Bruttohöhe275.000 Millimeter
Bruttolänge25.000 Millimeter
Bruttotiefe20.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519824
Farbeorange
Gewicht.080 Kilogramm
Größe18 cm
Höhe275.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKüchenschere "Classic"
Länge25.000 Millimeter
MaterialStahl
Maße18 cm
SeriennameClassic
Tiefe325.000 Millimeter
Werks-Nr.1000819
Zolltarifnummer82130000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Küchenschere

  • für das Zerkleinern von Lebensmitteln und das Öffnen von Verpackungen in der Küche
  • Durch die gezahnten Klingen haben Sie immer im "Griff", was Sie schneiden möchten
  • Klingen aus hochwertigem Schwedischen Sandvik-Stahl, Härte: HRC 57
  • Griffe aus schlagfestem Kunststoff (PBT, PP oder ABS)
  • Die Klinge ist durch eine Schraube nachstellbar und leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
  • Design: Olof Bäckström und Olavi Lindén
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente