Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Kunststoff-Schneewann mit Alukante Breite: 72cm

Artikelnummer
Z19796339
EAN
6411501430212
Herstellernummer
1003470
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
74,99 € 63,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19796339
EAN
6411501430212
Herstellernummer
1003470
Marke
FISKARS

Technische Daten

Arbeitsbreite72 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführungmit verstärkter Kante
Bruttobreite720.000 Millimeter
Bruttogewicht4.500 Kilogramm
Bruttohöhe405.000 Millimeter
Bruttolänge1360.000 Millimeter
Bruttovolumen.397 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308356
Farbeschwarz und silber
Gewicht4.500 Kilogramm
Größe150 cm
MaterialKunststoff
MaßeL 150 cm
ProduktausführungSchneeräumer
Werks-Nr.1003470
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Leichte Schneewanne zum einfachen Beseitigen von Schneemassen
  • Verbesserter Griffwinkel verbessert die Arbeitshaltung und die Handhabung
  • Schaufeln aus Spritzguss für hohe Stabilität und geringes Gewicht
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente