Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Papierschere "Classic" 17 cm

Artikelnummer
Z19829462
EAN
6411501985972
Herstellernummer
1000816
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829462
EAN
6411501985972
Herstellernummer
1000816
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungPapierschere
Breite110.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.060 Kilogramm
Bruttohöhe255.000 Millimeter
Bruttolänge15.000 Millimeter
Bruttotiefe15.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser280.000 Millimeter
EGUFER-Nummer519828
Farbeorange
Gewicht.040 Kilogramm
Größe17 cm
Höhe255.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPapierschere "Classic"
Länge15.000 Millimeter
MaterialStahl
Maße17 cm
SeriennameClassic
Tiefe170.000 Millimeter
Werks-Nr.1000816
Zolltarifnummer82130000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Papierschere "Classic"

  • leichte Schere
  • mit langen Klingen
  • zum Schneiden von Papier
  • Klingen aus hochwertigem Schwedischen Sandvik-Stahl, Härte: HRC 57
  • Griffe aus schlagfestem Kunststoff (PBT, PP oder ABS)
  • Die Klinge ist durch eine Schraube nachstellbar und leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
  • Design: Olof Bäckström und Olavi Lindén
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente