Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS QuikFit Stiel, 145cm Graphit

Artikelnummer
Z19797476
EAN
5905568540461
Herstellernummer
1000661
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19797476
EAN
5905568540461
Herstellernummer
1000661
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungStiel
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.460 Kilogramm
Bruttohöhe33.600 Millimeter
Bruttolänge1550.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbegraphit
Griffausführungohne Griff
MaßeL 145 cm
SeriennameQuickFit
Werks-Nr.1000661
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente