Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Universalschere "Classic" 21 cm

Artikelnummer
Z19807142
EAN
6411501985323
Herstellernummer
1000815
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19807142
EAN
6411501985323
Herstellernummer
1000815
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungUniversalschere
Breite85.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge25.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519822
Farbeorange
Gewicht.080 Kilogramm
Größe21 cm
Höhe270.000 Millimeter
Internet BildunterschriftUniversalschere "Classic"
Länge25.000 Millimeter
MaterialStahl
MaterialmixKunststoff
Maße21 cm
SeriennameClassic
Werks-Nr.1000815
Zolltarifnummer82130000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Universalschere "Classic" 21 cm

  • ideale Schere für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten im Haushalt, in der Schule und im Büro
  • Klingen aus hochwertigem Schwedischen Sandvik-Stahl, Härte: HRC 57
  • Griffe aus schlagfestem Kunststoff (PBT, PP oder ABS)
  • Die Klinge ist durch eine Schraube nachstellbar und leicht zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • Design: Olof Bäckström und Olavi Lindén
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente