Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Universalschere für Linkshänder "Classic" 21 cm

Artikelnummer
Z19794425
EAN
6411501985019
Herstellernummer
1000814
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19794425
EAN
6411501985019
Herstellernummer
1000814
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungUniversalschere, links
Breite85.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe280.000 Millimeter
Bruttolänge25.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519823
Farberot und orange
Gewicht.090 Kilogramm
Größe21 cm
Höhe280.000 Millimeter
Internet BildunterschriftUniversalschere für Linkshänder "Classic"
Länge25.000 Millimeter
MaterialStahl
Maße21 cm
SeriennameClassic
Werks-Nr.1000814
Zolltarifnummer82130000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Universalschere für Linkshänder "Classic"

  • Griffe und Klingen speziell für Linkshänder gefertigt
  • Klingen verstellbar
  • Klingen aus hochwertigem Schwedischen Sandvik-Stahl, Härte: HRC 57
  • Griffe aus schlagfestem Kunststoff (PBT, PP oder ABS)
  • Die Klinge ist durch eine Schraube nachstellbar und leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
  • Design: Olof Bäckström und Olavi Lindén
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente