Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Betonschrauben, 10er-Pckg.

Artikelnummer
Z21914940
EAN
5024763180460
Herstellernummer
663492
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914940
EAN
5024763180460
Herstellernummer
663492
Marke
Fixman

Technische Daten

TypenbezeichnungM10 x 75 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nicht-expandierende Betonschrauben für direkte Befestigung in vorgebohrtes Mauerwerk, Hohlblockstein, Ziegel oder Beton. Einfache und leichte Anwendung, besonders geeignet für Montage mit engen Abständen und in Kantennähe. Schraubt sich mittels selbstschneidendem Gewinde in vorgebohrte Bohrlöcher, ohne auf Hülsen oder Dübel angewiesen zu sein. Gewährleistet eine sichere Befestigung von Regalen, Handläufen, Absperrungen, Ablagesystemen, Maschinen u.v.m. Für den Innen- und Außenbereich.,,,,,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente