Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Eurohaken, 20er-Pckg.

Artikelnummer
Z21915433
EAN
5024763163593
Herstellernummer
724347
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915433
EAN
5024763163593
Herstellernummer
724347
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung25 x 70 x 4 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zur Verwendung mit Standard-Lochwänden mit 25 mm Lochabstand. Hochglanzpolierter, verchromter Stahl. Zusätzliche Aufbewahrungslösung für Haus, Garage, Schuppen und Werkstatt.,Hochglanzpolierter, verchromter Stahl,Zur Verwendung mit Standard-Lochwänden mit 25 mm Lochabstand,Länge: 70 mm,Haken: 4 mm Durchmesser,Zusätzliche Aufbewahrungslösung für Haus, Garage, Schuppen und Werkstatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente