Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Feuerverzinkte Rundkopfstifte, 1 kg

Artikelnummer
Z21914888
EAN
5024763140501
Herstellernummer
668040
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914888
EAN
5024763140501
Herstellernummer
668040
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung100 x 4,50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Stahl und zwecks Rostbeständigkeit feuerverzinkt. Sehr feste Rundkopfnägel. Ideal für Zimmermannsarbeiten, wo es nicht auf das Erscheinungsbild ankommt. Ca. 77 Stifte pro Kilogramm.,Aus Stahl und zwecks Rostbeständigkeit feuerverzinkt,Ideal für Zimmermannsarbeiten, wo es nicht auf das Erscheinungsbild ankommt,Feste Rundkopfstifte,Ca. 77 Stifte pro Kilogramm,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente