Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Fiberunterlegscheiben-Sortiment

Artikelnummer
Z21916259
EAN
5024763163791
Herstellernummer
871854
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916259
EAN
5024763163791
Herstellernummer
871854
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung110-tlg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fiberunterlegscheiben für Klempnerarbeiten und als Zwischenstücke geeignet. Von 10 mm (mit 3 mm Innendurchmesser) bis 30 mm (mit 16 mm Innendurchmesser). Größen: (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 16 x 30 mm; 24 x 28 mm; 20 x 24 mm; 15 x 18 mm; 13 x 19 mm; 8 x 16 mm; 6 x 12 mm und 3 x 10 mm. Praktischer Fächerkasten.,Für Klempnerarbeiten und als Zwischenstücke geeignet,Acht Größen: 10 x 3 mm Inndurchmesser bis 30 x 16 mm Innendurchmesser,Größen (ID x AD): 16 x 30 mm; 24 x 28 mm; 20 x 24 mm; 15 x 18 mm;,13 x 19 mm; 8 x 16 mm; 6 x 12 mm; 3 x 10 mm,Praktischer Fächerkasten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente