Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Galvanisierte Ringnutnägel, 2.500er-Pckg.

Artikelnummer
Z21915088
EAN
5024763180309
Herstellernummer
689272
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
40,99 € 35,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915088
EAN
5024763180309
Herstellernummer
689272
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung3,1 x 75 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Papierstreifengebundende Ringnutnägel mit 34° gestutzten Köpfen. Für Wetterbeständigkeit galvanisiert. Ringnägel mit D-Kopf bieten erhöhten Auszugswiderstand. Entsprechen den Nagelstreifen von Makita, DeWalt, Tacwise, Firmahold 34. Optimal für die Erst-Anwendung von Holz-zu-Holz Befestigungen. Entsprechen den Nagelstreifen von Makita, DeWalt, Tacwise, Firmahold 34,Papierstreifengebundende Ringnutnägel mit 34° gestutzten Köpfen,Für Wetterbeständigkeit galvanisiert,Ringnutnägel mit D-Kopf bieten erhöhten Auszugswiderstand,Entsprechen den Nagelstreifen von Makita, DeWalt, Tacwise, Firmahold 34,Optimal für die Erst-Anwendung von Holz-zu-Holz Befestigungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente