Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Heftklammern für Papier, 5.000er-Pckg.

Artikelnummer
Z21914276
EAN
5024763179808
Herstellernummer
610504
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914276
EAN
5024763179808
Herstellernummer
610504
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung12,8 x 6 mm (26/6)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stabiler, verzinkter Draht und scharfe Spitzen sorgen für müheloses Eindringen und hervorragende Halteleistung. 6 mm Schenkellänge zum Heften vom max. 30 Bögen Papier. Für Handheftgeräte der Marken Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley u.a. Markentacker geeignet.,Stabiler, verzinkter Draht,Scharfe Spitzen sorgen für müheloses Eindringen,6 mm Schenkellänge,Zum Heften vom max. 30 Bögen Papier,Für Handheftgeräte der Marken Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley u.a. Markentacker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente