Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Heftklammern, Typ 140, 5.000er-Pckg.

Artikelnummer
Z21915132
EAN
5024763179976
Herstellernummer
701969
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915132
EAN
5024763179976
Herstellernummer
701969
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung10,55 x 10 x 1,26 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Robuste, galvanisierte Heftklammern für den Gebrauch mit den gängigsten Elektro- und Handklammergeräten vom Typ 53. Entsprechen den Heftklammern von Tacwise 140, Arrow T50 und Stanley G11. Mit Handklammergeräten von Silverline, Stanley, Arrow und Rapid kompatibel. Technische Daten: 20 ga (10,55 ±0,1) x (1,26 ±0,02) x (0,49 ±0,01), 0,88-mm-Draht,Robuste, galvanisierte Heftklammern vom Typ 140,Mit den gängigsten Elektro- und Handklammergeräten vom Typ 140 kompatibel,Entsprechen den Heftklammern von Tacwise 140, Arrow T50 und Stanley G11,Mit Handklammergeräten von Silverline, Stanley, Arrow und Rapid kompatibel,Technische Daten: 20 ga (10,55 ±0,1) x (1,26 ±0,02) x (0,49 ±0,01), 0,88-mm-Draht
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente