Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fixman Lebend-Mausefalle

Artikelnummer
Z21914941
EAN
5024763130786
Herstellernummer
674723
Marke
Fixman
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914941
EAN
5024763130786
Herstellernummer
674723
Marke
Fixman

Technische Daten

Typenbezeichnung170 x 40 x 40 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wiederverwendbare Lebend-Mausefalle, mit der Mäuse gefangen, aber nicht getötet werden. Zur einfacheren Reinigung aus Kunststoff. Köder kann durch Maus nicht erreicht werden, ohne die Falle auszulösen. Die gefangene Maus muss zum Freilassen nicht berührt werden. Einfach Köder in die Falle und abwarten!,Zur einfacheren Reinigung aus Kunststoff,Zum Fangen von Mäusen, ohne sie zu töten,Maus muss zum Freilassen nicht berührt werden,Einfach Köder in die Falle und abwarten!,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente