Flachgreifer-Magn. m.Gew.40x18mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296987
EAN: 4317784077705
Herstellernummer: 4317784077705
FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.40x18mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,25 € VE 1 Stück Netto 4,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gewindebuchse/3975 Flachgreifer-Magn. m.Gew.40x18mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Magnethöhe h mm 8,0
Buchsen-D d1 mm 10
Ø D (mm) 40
Haftkraft (N) 125
Gesamthöhe I mm 18,0
Gewinde M5
Gewindelänge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen