Flachgreifer-Magn. o.Gew.10x 4,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296988
EAN: 4317784077576
Herstellernummer: 4317784077576
FORMAT
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10x 4,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 1,87 € VE 1 Stück Netto 1,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Gewindebuchse/3976 Flachgreifer-Magn. o.Gew.10x 4,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Magnethöhe h mm 4,5
Ø D (mm) 10
Haftkraft (N) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen