Flachgreifer-Magn. o.Gew.40x 8,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296994
EAN: 4317784077637
Herstellernummer: 4317784077637
FORMAT
Flachgreifer-Magn. o.Gew.40x 8,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Gewindebuchse/3976 Flachgreifer-Magn. o.Gew.40x 8,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Magnethöhe h mm 8,0
Ø D (mm) 40
Haftkraft (N) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen