Quality Brand Flachgreifer aus Amarium Kobalt, mit Gewindebuchse, Ø-8 mm

Artikelnummer: Z00437363
EAN: 4250284774739
Herstellernummer: GM11203-2
Quality Brand Flachgreifer aus Amarium Kobalt, mit Gewindebuchse, Ø-8 mm
Inkl. Steuern: 2,51 € VE 1 Stück Netto 2,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachgreifer aus Samarium Kobalt, mit Gewindebuchse

Bei Greifermagneten handelt es sich um Magnetsysteme, die aufgrund ihres Aufbaus nur eine Haftfläche haben. Diese Aufbauform macht es möglich, die räumliche Wirkung des Magnetfeldes zu begrenzen, so dass es nicht zu einer Aufmagnetisierung des gesamten, mit dem Greifermagneten in Berührung stehenden Werkstückes oder des Maschinenelementes kommt.

Ausführung: - Mit Gewindebuchse - Oberfläche verzinkt - Einsatztemperatur bis 200 °C - Extrem hohe Haftkraft im Verhältnis zur Baugröße Befestigung: - Einschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mindesthaftkraft 11 Newton
Ø D 8 Millimeter
d1 M3
Ø 6 Millimeter
I mm 4,5
L 11,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen