Quality Brand Flachgreifer aus Neodym, ohne Gewindebuchse, Ø-6 mm

Artikelnummer: Z00437370
EAN: 4250284774807
Herstellernummer: GM11205-1
Quality Brand Flachgreifer aus Neodym, ohne Gewindebuchse, Ø-6 mm
Brutto Set-Preis 0,92 € Netto 0,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachgreifer aus Neodym, ohne Gewindebuchse

Bei Greifermagneten handelt es sich um Magnetsysteme, die aufgrund ihres Aufbaus nur eine Haftfläche haben. Diese Aufbauform macht es möglich, die räumliche Wirkung des Magnetfeldes zu begrenzen, so dass es nicht zu einer Aufmagnetisierung des gesamten, mit dem Greifermagneten in Berührung stehenden Werkstückes oder des Maschinenelementes kommt.

Ausführung: - Ohne Gewindebuchse - Oberfläche verzinkt - Einsatztemperatur bis 80 °C - Extrem hohe Haftkraft Befestigung: - Einpressen, Einkleben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 6 Millimeter
Mindesthaftkraft 5 Newton
L 4,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]